付属品ディスプレイ取り付けネジ
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:50
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ75インチ
総耐荷重(kg)50
アジャスターなし
組立人数2
対応VESA規格200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400