液晶画面フィルター_ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61779989 品番CRT-140WT2N
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

ブルーライトを約32%カットします。(波長380〜498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)

形状ワイド フィルター14インチ アスペクト比16:9 セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書 厚さ(mm)0.8 表面処理片面反射防止加工 透過率(%)70 機能チラツキ防止/汚れ防止 耐熱温度(℃)約80 難燃性なし 表面硬度6〜8H 反射率(%)1 紫外線カット1 コントラストあり ブルーライトカット率32%波長380〜498nmの平均値で測定値、計算値より試算 表面仕様ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする