プライバシーフィルター_マグネット式surface GO2/3/4対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61780190 品番CRT-IRO3105SFGO
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。
タッチパネルに対応します。
ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。
モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。
取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。
アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。
両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。

セット内容本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個) 形状スクエア 厚さ(mm)0.4 表面処理両面(ノングレア面、グレア面) フィルター10.5インチ 透過率(%)65 視野角60度 反射率(%)1.5 ブルーライトカット率0.4% アスペクト比3:2 表面仕様左右プライバシー

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする