プライバシーフィルター_マグネット式surface Pro8/9対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61780217 品番CRT-IRO3130SFP
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。
タッチパネルに対応します。
ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。
モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。
取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。
アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。
両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。

適合機種surface Pro8/9 セット内容本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個) 形状スクエア 厚さ(mm)0.4 取付方式マグネット式 サイズ(inch)13 表面処理両面(ノングレア面、グレア面) 透過率(%)65 視野角60度 反射率(%)1.5 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率0.4% アスペクト比3:2 のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応 表面仕様左右プライバシー

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする