液晶画面フィルター ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アスペクト比16:9 注文コード61780235 品番CRT-ND70HG116WN
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はアスペクト比など20種類から選べます 他の種類を見る

ブルーライトを約29%カットします。(波長380〜498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率0.01%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。

形状ワイド フィルター11.6インチ アスペクト比16:9 セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 厚さ(mm)0.8 表面処理両面反射防止加工 透過率(%)70 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6〜8H 反射率(%)0.01 紫外線カット1 コントラストあり ブルーライトカット率29%波長380〜498nmの平均値で測定値、計算値より試算 表面仕様ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする