曜日別特売
KB-CAMSS-01N カメラリンクケーブル_ サンワサプライ 61782134

KB-CAMSS-01N カメラリンクケーブル_ サンワサプライ 61782134
KB-CAMSS-01N カメラリンクケーブル_ サンワサプライ 61782134

カメラリンクケーブル_

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1本注文コード61782134品番KB-CAMSS-01N
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。

ベージュベージュケーブル長(m)1コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする