USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
USB 40Gbps(USB4 Gen3×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 40Gbps)」に対応した高品質ケーブルです
USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。
従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。
供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。
Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K@60Hz対応。
ノイズに強い3重シールド構造です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。