LANケーブルテスター_

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61782405 品番LAN-TST7
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。
使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。

測定内容
(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス
(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書 ブラック ケーブル長(m)305 表示方式LED 対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ 使用電池単四乾電池×2本 適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
ケーブル自作

よかった
差し込むだけで結果が分かり誤配線がわかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする