サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
サンワサプライの スマホフィルム
プライバシーフィルム_iPad Pro 12.9インチ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61782484
品番
LCD-ZE2LN129IPADP
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
2Way(左右)覗き見防止の全面シリコン吸着フィルム。
テレワークやオフィスでの物理的セキュリティ対策にオススメ。
左右視界制御で周囲の視線を気にせず、安心して作業ができます。
仕様
表面ノングレアカット可能、全面シリコン吸着
セット内容
本体×1、ヘラ×1、クロス×1、ホコリ取りシール
厚さ(mm)
0.25
サイズ
12.9インチ
タイプ
左右のぞき見防止
対応機種
iPad Pro 12.9インチ
透過率(%)
65
視野角
60°
表面硬度
3H
反射率(%)
1.7
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット率
0.4%