LEDヘッドライト_センサー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61782536 品番LED-HL1
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

専用バッテリーと、乾電池(別売り)どちらも使えるハイブリッドモデルです。
ベゼルを回すことで、スポット照射からワイド照射まで無段階に調節できます。
モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。
メインライトの明るさは最大約260ルーメンで、調光は2段階調整ができます。
サブで赤色LEDを搭載しており、暗い場所で手元を照らすなど、メインLEDでは明るすぎる際に便利です。
ヘッドライト自体は45度の可動式です。
5段階の残量インジケーター表示付きです。
防水性能IPX4に対応し、雨天時など屋外での使用も可能です。

セット内容充電ケーブル(専用リチウムイオンバッテリー用) 使用温度範囲(℃)-10℃〜50℃ 消費電力(W)3 電源専用リチウムイオンバッテリー単4電池(別売り) ケーブル長(m)約0.5 連続使用時間約6時間最長:約6時間最短:約3時間 充電時間(時間)約5.5 LED3粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)約最大260、強:260、弱:100 LED寿命(時間)約30000 防水性IPX4 照射範囲約30m 調光範囲2段階電源ボタン短押し/メインライト:強→弱→点滅→サイドライト:赤灯→赤灯点滅→電源OFFセンサーボタン短押し/メインライト:100%

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする