プリンタスタンド_複合機向け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61782545 品番LPS-F120
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

交換用のトナーも綺麗に収納できます。
A3サイズのコピー用紙も収納できるサイズです。
収納物にあわせて高さは50mm間隔で4段階の設定ができます。
中棚は50mm間隔で4段階で設定できます。
メンテナンスの時に便利なキャスター付です。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×600×400〜550 棚段数3 総耐荷重(kg)50 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)10 高さ(mm)400・450・500・550(4段階調節可) 使用工具手袋 キャスターあり 天板耐荷重(kg)30 フレーム色ホワイト 棚板耐荷重(kg)10 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 天板幅(mm)350 アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・奥行(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする