ブルーLEDマウス_ワイヤレス静音

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61782606 品番MA-WBS520BK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なワイヤレスマウスです。
付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。
充電しながらでも使用できますが、接続はレシーバー接続になります。
必ず付属のケーブルで充電してください。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
Apple Macシリーズでは使用できません。

対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
ChromeOS
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ小型 ケーブル長(m)約1.2 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き) 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 電池充電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約100時間 連続待機時間約12500時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約70日 ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする