ブルーLEDマウス_ワイヤレス静音

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61782640 品番MA-WBS524R
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のワイヤレスマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。

対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
ChromeOS
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ中型 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き) 機能横スクロール機能:あり インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約160時間 連続待機時間約18000時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約325日 ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする