拡声器スピーカー_ワイヤレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61782685 品番MM-SPAMP16
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

【スピーカー部】
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク3本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク4本まで同時利用することが可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320〜400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。
本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。

セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×3【その他仕様】ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz<ご注意>本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承お願いします。 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC100V-240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh) 最大出力(W)60 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 感度-73±3dB 連続使用時間マイク使用で約10〜12時間程度音楽再生時で約5〜6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)【ワイヤレスマイク】 周波数特性65Hz〜20KHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E バッテリー容量(Ah)4 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 電池寿命約6時間(アルカリ電池使用時) 充電時間(時間)約6 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 充電方式AC電源(100-240V) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー スピーカーサイズ(mm)直径165

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする