デスク_SH-FXシリーズフレキシブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61782798 品番SH-FX0970M
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。
キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。
オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
大型ケーブルトレーが付属します。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。
横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする