デスク_SH-MXシリーズマルチワーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61782920 品番SH-MX0860BK
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

デスクは高さ可変仕様になっており、700/720/740mmから選択可能です。
オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
大型ケーブルトレーが付属します。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。
横揺れを防ぐバックフレームを採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。*取り付け位置とクランプの仕様により取り付けできない場合があります。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする