スツール_作業用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61783008 品番SNC-RD10VBK
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。
座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
足置き用のリング付きです。
ストッパー付きの大型60mmPU単輪キャスターで、床へのダメージが少なく静音。
キャスターにはベアリング内蔵でスムーズな回転、方向移動を実現。
フレームはメッキ処理でさびにくい。
工具無しで簡単組立。

座面高さ(mm)最大約600 座面寸法(幅×奥行)(mm)480×480 材質張地 ビニールレザー張り 背もたれ:ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約490×245 キャスターあり 材質(キャスター)PUストッパー付き、60mm 張地PVC 背もたれロー 肘掛固定肘 最大奥行(mm)495 主要材質ウレタンフォーム、木材、スチール 機能大型キャスター 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 材質(座面)ウレタン 材質(背)PVC 生地PVCレザー 総耐荷重(kg)100 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約480×480×470 脚幅(mm)495 カテゴリースツール 組立人数1 色(座面)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする