座面寸法(幅×奥行)(mm)485×457
幅(mm)約625
高さ(mm)約810
奥行(mm)約775
寸法(幅W×奥行D)(mm)メモ台付メモ台サイズ:550×300
寸法(幅W×高さH)(mm)(背もたれ)約485×350
キャスターあり
材質(キャスター)PU
肘掛なし
主要材質ナイロン、PP、ウレタンフォーム、合版、MDF
機能なし
形態ノックダウン組立式
組立時間約20分
座高(mm)約450
材質(座面)布(ポリエステル)
材質(背)布(ポリエステル)
生地布
総耐荷重(kg)約100
スタッキング不可
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約520
メモ台あり
六角レンチ(mm)5
カテゴリーミーティングチェア
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック