電源タップ_スマホスタンド付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61783227 品番TAP-B47UC-3BK
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。

ホワイト 電源コード(m)3 スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・100V1400Wまで 定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッターあり 保護機能過電流保護機能 アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状L型 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 コード種類二重被ふくコード 導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)3000 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口間隔:28 差込口形状2P バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする