電源タップ_節電エコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 電源コード(m)1 ブラック 注文コード61783270 品番TAP-S29-1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は電源コード・色12種類から選べます 他の種類を見る

個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。
ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。
1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。
二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。
トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。
底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。

ブラック 電源コード(m)1 スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V シャッターあり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)VFF1.8×2心 制限電圧(V)395 間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 サージ電流(A)2500 雷ガードあり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61783270 TAP-S29-1BK 61783279 TAP-S29-1W 電源タップ_節電エコ サンワサプライ 電源タップ_節電エコ サンワサプライ 1本 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする