電源タップ_節電エコ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 電源コード(m)1 ホワイト 注文コード61783279 品番TAP-S29-1W
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は電源コード・色12種類から選べます 他の種類を見る

個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。
ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。
1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。
二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。
トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。
底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。

ホワイト 電源コード(m)1 スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V シャッターあり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)VFF1.8×2心 制限電圧(V)395 間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 サージ電流(A)2500 雷ガードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする