ポート数4ポート
セット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows11・10/macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/ChromeOS
動作温度(℃)0〜60※結露なきこと
動作湿度(%)10〜90※結露なきこと
電源供給方式セルフパワー※ACアダプタは付属していません。
保管温度(℃)-10〜70
データ転送速度5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)958000
ケーブルタイプ分離タイプ
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB B