USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61783410 品番USB-3HLS8BK
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

USB AポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
2.5GbpsのLANに対応しています。
USB10Gbps(USB3.2Gen2)対応USBAポート×2、Type-Cポートハブ1ポート付です。
ACアダプタを付属しており、安定した電力供給が可能です。

対応OS
Windows11, 10
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
セット内容ACアダプタ ポート数3ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB A 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約30 USBポート数3 供給電流(mA)最大2000(全ポート合計:セルフパワー時) データ転送速度10Gbps 伝送速度2.5Gbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps アクセス方式CSMA/CD【電源】 ケーブルタイプ一体型タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする