※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の フットスイッチ
フットスイッチ 汎用小形タイプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2.5
注文コード
61783577
品番
SFL-1 3X2.5M
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質
本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)
カバー
保護カバー:SCL-L SCH-L
色
メタリック R25-635相当
質量(g)
310
保護構造
IP30
定格
AC250V 6A
接点構成
1c
ケーブル長(m)
2.5
動作力
19.6N
使用周囲温度(℃)
-5〜40
ケーブル
VCTF 3心×0.75mm
2
動作
モーメンタリ
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
V形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲湿度(%RH)
85%RH以下