※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フットスイッチ 汎用ミニタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61783647 品番SFK-1H 2X2M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。本体とカバーにそれぞれABS樹脂とポリカーボネート樹脂を用い、黒(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。

材質本体/カバー:ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:グレー、本体:黒 質量(g)250 保護構造IP30 定格AC250V 3A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5〜40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作オルタネート 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチS形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする