※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フットスイッチ 丸形タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 注文コード61783665 品番SFU-1 B 3X2M
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はケーブル長2種類から選べます 他の種類を見る

本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。オプションのゴム磁石を取り付けることで、鋼板への設置が簡単にできます。

材質本体/カバー:ABS樹脂/エチレン酢酸ビニル、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S 質量(g)340 保護構造IP50 定格AC250V 5A 接点構成1c ケーブル長(m)2 動作力11.7N 使用周囲温度(℃)0〜40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする