※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の フットスイッチ
フットスイッチ 産業用全カバータイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
1.5
注文コード
61783690
品番
SFMS-1 3X1.5M
参考基準価格(税別)
¥15,740
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全靴でもペダル操作が可能なように設計されております。ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してあります。
材質
本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
色
メタリック R25-635相当
質量(g)
1500
保護構造
IP50
定格
AC250V 10A
接点構成
1c
ケーブル長(m)
1.5
動作力
32.3N
使用周囲温度(℃)
-5〜40
ケーブル
VCTF 3心×1.25mm
2
動作
モーメンタリ
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
Z形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲湿度(%RH)
85%RH以下