曜日別特売
HAC4150 デジタルキッチンスケール3kg ハック 61783857

HAC4150 デジタルキッチンスケール3kg ハック 61783857
HAC4150 デジタルキッチンスケール3kg ハック 61783857

デジタルキッチンスケール3kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード61783857品番HAC4150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

お菓子やパン作りをはじめとする、様々な調理の際に役立つハカリです。様々な調味料などの計量と幅広い用途でお使い頂けます。最大3kgまで計量可能で、本体も非常に軽量なため、収納と持ち運びがラクラクです。お菓子やパン作り以外にも、コーヒーや紅茶をお好みの濃さにする際や、ペットのごはん計測にも役立ちます。

用途様々な調理のお供に。コーヒー・紅茶をお好みの濃さに。ペットのごはん計測に。仕様最小軽量:0.1g、自動電源オフ時間:3分電源単4電池×2最小表示0-1000g/0.1g、1000-3000g/1g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×160×25最大計量(g)3000
注意
※電池は別売りです。故障しますので、明らかに3kg以上である物の計量はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする