付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
仕様地域設定:5区分
色ブラック
電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示【微量モード】0.1g(0〜200g)、0.5g(200〜1000g)【通常計量モード】1g
本体質量(g)約364(電池含む)
対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)
保証期間1年
フックフック穴(スライド式)
オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。
電池寿命連続約90時間
主材質ABS、PET、シリコーンゴム
計量範囲(通常モード)0〜2000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196
計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
表示寸法(mm)文字高:28