デジタルクッキングスケール KJ222

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61783909 品番 KJ222GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。
水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。
本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。
郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。
見やすい文字高28mmの大型表示。
すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃
本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。

付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 仕様地域設定:5区分 グリーン 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示【微量モード】0.1g(0〜200g)、0.5g(200〜1000g)【通常計量モード】1g 本体質量(g)約364(電池含む) 対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 保証期間1年 フックフック穴(スライド式) オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約90時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 計量範囲(通常モード)0〜2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196 計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 表示寸法(mm)文字高:28
取扱説明書:(0.67MB)
注意
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
食事制限の必要な方のために用意しました。
サービス業

誰でも説明が無くても簡単に使え、コンパクットで場所を取らないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする