デジタルクッキングスケール KJ120

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61783954 品番 KJ120GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

お好きな1つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。
郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。
本体にフック穴が付いているので、壁にかけて収納も可能。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ
」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ
」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。
「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

付属品お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 仕様地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1〜1000kcal) グレー 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示(カロリーモード)1kcal、(通常モード)1g 本体質量(g)約340 対応HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、フック穴、追加計量(0表示機能) 表示範囲(カロリーモード)0〜9999kcal 保証期間1年 オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約60時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 計量範囲(通常モード)0〜1000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×245×38 計量精度(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから250gまで:±2g、250gを超え1000gまで:±3g 表示寸法(mm)文字高:20
取扱説明書:(0.67MB)
注意
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする