曜日別特売
SR83-1I-N-90-1000000 ディジタル調節計 シマデン 61784015

ディジタル調節計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台入力種類熱電対仕様接点出力:接点容量/240V AC 1A(抵抗負荷)、【入力/熱電対】入力抵抗/500kΩ以上、外部抵抗許容範囲/100Ω以下、【調整出力/電流】4~20mA DC、負荷抵抗(600Ω以下)注文コード61784015品番SR83-1I-N-90-1000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

豊富なオプション機能を選択できる調節計です。
SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。
加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。
イベント出力(オプション)選択できます。
ヒータ断線警報(オプション)選択できます。
リモート設定入力(オプション)選択できます。
アナログ出力(オプション)選択できます。
通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。

適合規格
安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030
EMC:EN61326-1
RoHS指令対応
出力調整
調節出力1→電流 4~20mA DC 負荷抵抗:600Ω以下
調節出力2→なし
仕様接点出力:接点容量/240V AC 1A(抵抗負荷)、【入力/熱電対】入力抵抗/500kΩ以上、外部抵抗許容範囲/100Ω以下、【調整出力/電流】4~20mA DC、負荷抵抗(600Ω以下)質量(g)420取付方式ワンタッチ取付入力種類熱電対保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)消費電力100~240V AC 15VA以下取付寸法(mm)H92×W92アナログ出力なし出力点数イベント出力:2点材質(ケース)PPE樹脂成形(UL94V-1相当)入力リモート設定入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×111絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能外部入力制御信号→なし消費電力(VA)15以下使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対入力抵抗:500kΩ以上 外部抵抗許容範囲:100Ω以下通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC抵抗体-使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント出力:3点(二出力時は2点) 接点出力 接点容量:240V AC 1A/抵抗負荷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする