ディジタル調節計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力調節:電流/4〜20mA DC、負荷抵抗/600Ω以下 仕様マルチ入力/測温抵抗体:Pt100/JPt100、マルチ入力/熱電対:B、R、S、K、E、J、T、N、PLII、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr、マルチ入力/電圧 (Mv):-10〜10、0〜10、0〜20、0〜50、0〜100、10〜50(スケーリング可、逆スケーリング不可→範囲/-1999〜9999、スパン/10〜10000) 消費電力100〜240V AC 14VA以下 消費電力(VA)14以下 注文コード61784225 品番SRS12A-8IN-90-N100000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は出力・仕様・消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

従来品の奥行100mmに対して62〜65mmの省スペースな調節計です。
SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。
調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。
加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。
4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。
イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。
アナログ出力(オプション)選択できます。
CT入力、2点(オプション)選択できます。
外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。
通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。

適合規格
安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030
EMC:EN61326-1
RoHS指令対応
出力調整
調節出力1→電流 4〜20mA DC 負荷抵抗:600Ω以下
調節出力2→なし
入力電圧
-10〜10、0〜10、0〜20、0〜50、10〜50、0〜100mV DC
入力抵抗:500kΩ以上
仕様マルチ入力/測温抵抗体:Pt100/JPt100、マルチ入力/熱電対:B、R、S、K、E、J、T、N、PLII、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr、マルチ入力/電圧 (Mv):-10〜10、0〜10、0〜20、0〜50、0〜100、10〜50(スケーリング可、逆スケーリング不可→範囲/-1999〜9999、スパン/10〜10000) 質量(g)190 入力種類マルチ(TC、Pt、mV) 出力調節:電流/4〜20mA DC、負荷抵抗/600Ω以下 消費電力100〜240V AC 14VA以下 取付寸法(mm)H68×W68 アナログ出力なし 出力点数イベント:2点(EV1/EV2) 材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0) 入力CT入力→なし 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃)-20〜65 機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999〜9999digit、スパン:10〜10000digit 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×72×69 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上 表示精度±0.25%FS+1digit 外部制御機能DI(外部制御入力)→なし 消費電力(VA)14以下 使用環境温度(℃)-10〜50 表示更新周期0.25秒 熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLU、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr 通信機能なし 汚染度(使用環境)2(IEC60664) 使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC 抵抗体[測温]Pt100/JPt100 使用高度(m)標高 2000以下 認証マークCE イベント出力イベント:2点(EV1/EV2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする