スタッキングコンテナS

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 61784304 品番 7000105
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

カラーボックスのインナーとして!ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、ダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。
ご家庭やオフィスの隙間収納としても活躍するのはもちろん、キッチンで食材のストックを収納するのにも使えます。

用途収納、整理、キッチン、整理棚 材質ダンボール クラフト サイズS 高さ(mm)136 質量(g)203(1個あたり) 奥行(mm)278 間口(mm)190 段数1 耐荷重(kg/段)2.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立:164×236×118
関連資料:(1.59MB)
注意
※8個セット以外の商品につきましては、個人様宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする