スタッキングコンテナS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード61784320 品番7000106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,870
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

カラーボックスのインナーとして!ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、ダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。
ご家庭やオフィスの隙間収納としても活躍するのはもちろん、キッチンで食材のストックを収納するのにも使えます。

用途収納、整理、キッチン、整理棚 材質ダンボール クラフト サイズS 高さ(mm)136 質量(g)203(1個あたり) 奥行(mm)278 間口(mm)190 段数1 耐荷重(kg/段)2.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立:164×236×118
関連資料:(1.59MB)
注意
※8個セット以外の商品につきましては、個人様宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61784320 7000106 64382791 7000121 スタッキングコンテナS yamapac スタッキングコンテナS yamapac 1セット(30個) 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする