スタッキングコンテナN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 61784329 品番 7000107
参考基準価格(税別)¥4,372 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

大人気シリーズ「スタッキングコンテナ」にN(ナロー)が登場です。
高さ・奥行きは同シリーズのWサイズと同じ、横幅は約半分。
並べたときの見た目もスッキリ。
ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、便利なダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。

用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード 材質ダンボール 幅(mm)276 クラフト サイズN(ナロー) 高さ(mm)264 質量(g)600(1個あたり) 奥行(mm)365 段数1 耐荷重(kg)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立:276×365×264 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立:244×303×240
関連資料:(1.01MB)
注意
※5個セット以外の商品につきましては、個人様宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする