扇風機 ボックス 360度ルーバー 押しボタン式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61786246 品番YBS-B2510(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。
お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。

用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店 質量(kg)2.1 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)34/35 風量3段階 保証期間1年 操作方法押しボタンスイッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39 上下調整可(上向き90・下向き20度)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61786246 YBS-B2510(W) 19446485 WTF-30 工場扇 産業用送風機 ナカトミ 工場扇 産業用送風機 ナカトミ 1台 6,980
欠品中
税込7,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
洗濯物の部屋干し
その他業種

下から吹き上げる方向に風を発生させることができ、シンプルな構造から、この機種を選定しました。期待通りの効果がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする