サーキュレーター 洗える 全分解 上下左右首振り 風量5段階 14畳対応

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61786325 品番YAR-AFKW151(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お手入れで悩まない。全分解できて洗えるサーキュレーター。前面ガード、羽根、背面ガードの取り外し可能でお手入れしやすい。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。
風量調節5段階。切タイマー付き(1〜5時間)。上下左右の首振り運転が可能。メモリー機能搭載。リモコン付き。

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg)1.9 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)26/28 機能メモリー機能 風量5段階 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22×21×31 首振り可(上下左右) 適用畳数(目安)14畳まで 切タイマー1〜5時間(1時間単位で設定可能)

商品説明動画

洗える サーキュレーター YAR-AFKW151/YAR-AFVW181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
サーキュレート

暖房時の室温ムラ改善に使用。音も静かで良いです。入梅時は洗濯物の乾燥にも活躍しそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする