ショッピングカート カートセット 保温 保冷 40L

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61786420 品番 550601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

普段のお買い物からお出かけまで使える、便利なショッピングカート。スチールフレーム採用のため軽量。バッグ側面にサポートハンドルが付いているので階段もラクラク。
バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。お手持ちのバッグをかけられる便利なフック付き。お店のショッピングカートに引っ掛け可能。
雑誌も入る大型ポケット・ファスナー付きポケット・雨の日に便利な傘ホルダー付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 保冷バッグ クーラーバッグ かわいい おしゃれ プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 買い物 材質フレーム:スチール、バッグ:(表地) ポリエステル100%/(裏地) アルミ蒸着フィルム 質量(kg)2 ルシア/ブラック 容量(L)40 耐荷重(kg)20 高さ(cm)カート:93 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッグ:36.5×19.5×56
注意
※カートの形状によっては掛けられない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
スーパーでの買い物
その他業種

高さが低すぎて足に当たって使えませんでした(身長173 cm)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする