KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 自動車用収納用品
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 車用収納ポケット
保冷保温シートバックポケット2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61786490
品番
WA126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アルミ断熱素材を使用。保温保冷に最適です。保温保冷は500mlペットボトルが4本入ります。耐荷重4kg。
用途
車のドライブ
幅(mm)
240
色
BK
高さ(mm)
360
奥行(mm)
50
注意
ヘッドレスト形状が一体型/シャフト1本は取付不可。