画像準備中

SYJSeries

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61786517 品番SYJ5140-2GD
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングル 配管形式ベース配管形 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする