単品画像
ニーズ
ニーズの 動物用品
ニーズの バス/衛生用品
ミャオワンボディタオル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×195(1個)
注文コード
61794594
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
たくさん拭いてあげたい飼い主さんへ。保湿力が高いベタイン配合で皮膚に潤い、被毛にはしっとり感を与えます。なめても安心!
成分
水、BG、フェノキシエタノール、オレス-12、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸、ヨウ化プロピニル、クエン酸Na、クエン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、
ベタイン、加水分解シルク
用途
ペットの体・手足・口まわり・おしり周りのなどのお手入れに
枚数
300枚
シートサイズ(mm)
約200×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×195(1個)
香り
無香料
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません