単品画像

ミャオワンボディタオル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×195(1個) 注文コード61794619 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

たくさん拭いてあげたい飼い主さんへ。保湿力が高いベタイン配合で皮膚に潤い、被毛にはしっとり感を与えます。なめても安心!

成分
水、BG、フェノキシエタノール、オレス-12、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸、ヨウ化プロピニル、クエン酸Na、クエン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、
ベタイン、加水分解シルク
用途ペットの体・手足・口まわり・おしり周りのなどのお手入れに 枚数300枚 シートサイズ(mm)約200×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×195(1個) 香り無香料
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする