単品画像
ニーズ
ニーズの 動物用品
ニーズの バス/衛生用品
ミャオワンシャンプータオル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6個)
注文コード
61794628
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
たくさん拭いてあげたい飼い主さんへ。植物由来の洗浄成分配合で、安心してキレイに拭き取れます。なめても安心!
用途
お散歩の跡や、シャンプーができない時などの汚れ落としに
成分
水、BG、フェノキシエタノール、オレス-12、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸、ヨウ化プロピニル、クエン酸Na、クエン酸、ヒアルロン酸ヒドロ キシプロピルトリモニウム、ポリソルベート80、ベタイン、加水分解シルク、香料
枚数
300枚
シートサイズ(mm)
約200×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×160×195(1個)
香り
せっけんの香り
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません