単品画像
ニーズ
ニーズの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ニーズの ウェットティッシュ
ニーズの ボトルタイプ
現場用万能除菌バケツウェット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6個)
注文コード
61794646
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大事な用具のお手入れや、身の回りの除菌対策に。大容量300枚入り。
用途
用具のお手入れ、汚れが気になる部分の除菌に。
成分
水、エタノール、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム
枚数
300枚
シートサイズ(mm)
約200×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×160×195(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません