タフガチャ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61794689 品番KRM-19×24
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)
曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)
カシメピンの強化により耐久性アップ

用途
各種産業ボルト・ナットの締め緩めに
鉄骨の穴合わせに
仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6 材質Cr-V 全長(mm)311 質量(g)575 対辺寸法(mm)19×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする