Dクイック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード61794707 品番CO01-40032
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エクシール製粘着ローラーに付着したゴミやほこりを転写するシートです。
水洗いせずに粘着ローラーの性能を90%以上復元します。
1回の転写は9秒。ローラーの水洗いを省き、清掃の大幅な時短ができます。
清掃回数を削減できるため、ローラーの日々のメンテナンスが簡単になります。

用途粘着ローラーに付着した汚れの転写に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)300×210 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※完全に乾燥してから貼り付けてください。水分が残ったまま壁に貼ると、カビが発生することがあります。
※剥がす際にシートを折ってしまうと跡がついて戻りません。
※油等が付着するとシートの表面が変色する恐れがあります。
※剥がす際に設置面を傷める恐れがあります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料へのご使用はお避けください。
※壁面の滑らかな場所に設置してください。強力な粘着のため、設置場所には注意が必要です。相手材を傷める可能性があります。
※素材や経年変化の状態によっては、クリーナーの使用で塗装面に影響が出る恐れがあります。
※研磨剤の入ったクレンザー、漂白剤、硬いブラシは、Dクイックを傷つけてしまうため使用しないでください。
※乾いたクロスや雑巾で表面をこするとDクイックが劣化します。必ず水で濡らしたものを使用してください。
※飛び散ったクリーナーはしっかり拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする