メイン
WIZ'A
WIZ'Aの スパナ/レンチ
WIZ'Aの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61795048
品番
WZ-M250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
ボルトやナットの締め付けに
仕様
最大開口:28.8mm
幅(mm)
60
全長(mm)
250
色
シルバー
特性
落下防止ワイヤー通し付き