メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ソケット/ソケットレンチ
WIZ'Aの ソケットハンドル
WIZ'Aの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61795066
品番
WZ-RH3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
ソケット等を使いボルト、ナットの着脱作業に
全長(mm)
140
色
本体:シルバー グリップ部:ブラック/ブルー
差込角(mm)
6.35、9.5
特性
差込角2種の2WAYタイプ