メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ソケット/ソケットレンチ
WIZ'Aの ソケットハンドル
WIZ'Aの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61795075
品番
WZ-RH3H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
ソケット等を使いボルト、ナットの着脱作業に
仕様
差込角:9.5角
全長(mm)
160
色
本体:シルバー グリップ部:ブラック/ブルー
特性
首折れタイプ、グリップ付き